1804972-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE AD ALTA RESISTENZA E BASSA VISCOSITA' 648 - 250 ML
LOCTITE 648
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:648
Rubix:160000000545633
Produttore:1804972
EAN:8412432000244

Documenti
Dettagli del prodotto : 1804972-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE AD ALTA RESISTENZA E BASSA VISCOSITA' 648 - 250 ML
LOCTITE 648 è un bloccante coassiale anaerobico, acrilico di natura metacrilato uretanico, verde, fluorescente, a bassa viscosità e ad alta resistenza, ideato per incollare i componenti di raccordo cilindrici. Impedisce l'allentamento e le perdite prodotti da urti violenti e vibrazioni. Tra le applicazioni classiche rientra il fissaggio di ingranaggi e pignoni sugli alberi dei cambi, così come dei rotori sugli alberi dei motori elettrici. Offre una robusta resa di polimerizzazione.
Punti di forza
Alta resistenza su qualsiasi metallo
Elevata resistenza termica
Ideale per il bloccaggio di accoppiamenti liberi o con interferenza.
Certificato WRAS (BS 6920): 0808532
Certificato DVGW (EN 751-1): NG 5146C00236
Elevata resistenza termica
Ideale per il bloccaggio di accoppiamenti liberi o con interferenza.
Certificato WRAS (BS 6920): 0808532
Certificato DVGW (EN 751-1): NG 5146C00236
Applicazioni
Retaining
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 3 min |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 180 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 150,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 183,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore