234868-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE A MEDIA RESISTENZA 641 - 250 ML
LOCTITE 641
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:641
Rubix:160000000545631
Produttore:234868
EAN:5010266641720

Documenti
Dettagli del prodotto : 234868-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE A MEDIA RESISTENZA 641 - 250 ML
LOCTITE 641 è indicato per il bloccaggio di parti cilindriche, in particolare quelle che necessitano di smontaggio frequente per manutenzione. Il prodotto polimerizza a contatto con il metallo e in assenza di ossigeno come quando viene stretto tra i filetti, prevenendo l'allentamento e le perdite dovute a urti e vibrazioni. Ideale per fissare parti che devono essere smontate successivamente come cuscinetti su alberi e sedi.
Punti di forza
Ideale per fissare parti che devono essere smontate successivamente come cuscinetti su alberi e sedi.
Applicazioni
Retaining
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 20 min |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 150,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 183,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore