1804411-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE AD ALTA RESISTENZA E BASSA VISCOSITA' 648 - 50 ML

LOCTITE 648

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:648
Rubix:160000000545632
Produttore:1804411
EAN:8412432000275
1804411-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE AD ALTA RESISTENZA E BASSA VISCOSITA' 648 - 50 ML

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 1804411-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE AD ALTA RESISTENZA E BASSA VISCOSITA' 648 - 50 ML


LOCTITE 648 è un bloccante coassiale anaerobico, acrilico di natura metacrilato uretanico, verde, fluorescente, a bassa viscosità e ad alta resistenza, ideato per incollare i componenti di raccordo cilindrici. Impedisce l'allentamento e le perdite prodotti da urti violenti e vibrazioni. Tra le applicazioni classiche rientra il fissaggio di ingranaggi e pignoni sugli alberi dei cambi, così come dei rotori sugli alberi dei motori elettrici. Offre una robusta resa di polimerizzazione.

Punti di forza

Alta resistenza su qualsiasi metallo

Elevata resistenza termica
Ideale per il bloccaggio di accoppiamenti liberi o con interferenza.
Certificato WRAS (BS 6920): 0808532
Certificato DVGW (EN 751-1): NG 5146C00236

Applicazioni

Classic applications include fixing gears and pinions on gearbox shafts, as well as rotors on electric motor shafts.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
Tempo di asciugatura3 min
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima180 °C
39,03 IVA esclusa
/ Unità
47,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore