Riferimenti
Chiaravalli:06500008
Rubix:160000000457134
Produttore:06500008
EAN:8054652004697

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 8 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 4,7 N.m |
| Tipologia | rck 50 non autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06500008-CALETTATORI RCK 50 D.08/11C9 *
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 8 mm |
| Coppia trasmissibile | 4,7 N.m |
| Tipologia | rck 50 non autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 4,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 3,7 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 530 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito