Riferimenti
Chiaravalli:06500038
Rubix:160000000457154
Produttore:06500038
EAN:8054652004895

Dettagli del prodotto : 06500038-CALETTATORI RCK 50 D.38/44C9 *
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 38 mm |
| Tipologia | rck 50 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito