Riferimenti
Chiaravalli:06500040
Rubix:160000000457155
Produttore:06500040
EAN:8054652004901

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 40 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 231 N.m |
| Tipologia | rck 50 d.40/45 |
Dettagli del prodotto : 06500040-CALETTATORI RCK 50 D.40/45C9 *
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Coppia trasmissibile | 231 N.m |
| Tipologia | rck 50 d.40/45 |
| Lunghezza complessiva con viti | 115 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 105 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 6600 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore