Riferimenti
Chiaravalli:06500045
Rubix:160000000457157
Produttore:06500045
EAN:8054652004925

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 45 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 353 N.m |
| Tipologia | rck 50 non autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06500045-CALETTATORI RCK 50 D.45/52
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Coppia trasmissibile | 353 N.m |
| Tipologia | rck 50 non autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 10 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 8,6 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 9900 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore