Riferimenti
INA:LFL52-E-SF
Rubix:170000000520833
EAN:4012802131727


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Larghezza | 135 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0039909310000-CARRELLO DI TRASPORTO LFL52-E-SF
SISTEMI LINEARI A ROTELLE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Larghezza | 135 mm |
| Serie | lfl-e-sf |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione