204516-CERNIERA 39X39, ACCIAIO INOX LUCIDATO, A1=12,5, A2=12,5, A3=19,5, A4=19,5 K1085.052013130
Cerniere in acciaio inox
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kipp:K1085.052013130
Rubix:999240403000245
EAN:4059245219490



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniera 39x39, acciaio inox lucidato |
|---|---|
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : 204516-CERNIERA 39X39, ACCIAIO INOX LUCIDATO, A1=12,5, A2=12,5, A3=19,5, A4=19,5 K1085.052013130
Materiale: acciaio inox 1.4408.Esecuzione: lucidata o sabbiata.Esempio d’ordine: 27876-052013131Nota: cerniere con perno d’asse fisso e fori svasati.
Cerniera in acciaio inox
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 50 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniera 39x39, acciaio inox lucidato |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Larghezza | 39 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 83021000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione