Cuscinetto a rulli conici SKF 30206 J2/Q, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 17.25 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:30206 J2/Q
Rubix:160000000362928
Produttore:37062
EAN:7316577314147
CUSCINETTO A RULLI CONICI 30206 J2/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30206 J2/Q


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Peso228 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8500 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40200 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.