CUSCINETTO A RULLINI PNA 20/42

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PNA 20/42
Rubix:999190200021364
Produttore:17816
EAN:7316570528275
CUSCINETTO A RULLINI PNA 20/42

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI PNA 20/42


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento
I cuscinetti orientabili a rullini sono autoallineanti e offrono una soluzione compatta per applicazioni in cui lo spazio è limitato. Dato l'elevato numero di rulli, offrono un'elevata capacità di carico. Il loro design interno, che prevede un anello esterno convesso che si inserisce in inserti in gomma concavi racchiusi in una bussola trafilata, consente ai cuscinetti di compensare gli errori iniziali di allineamento. I cuscinetti con anello interno si utilizzano nelle applicazioni in cui l’albero non si può temprare e rettificare.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x42x42 mm
Peso136 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Seriepna
Regime di riferimento16000 rpm
Regime limite18000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r32,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione