0507794350000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA15/28-XL

Cuscinetto a rullini orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RPNA15/28-XL
Rubix:160000000399391
Produttore:0507794350000
EAN:4012802735819
0507794350000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA15/28-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507794350000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA15/28-XL


Cuscinetti a rullini orientabili RPNA, senza anello interno
Aligning needle roller bearings RPNA, without inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x28x28 mm
Peso31 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serierpna..-xl
Regime limite24100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
23,51 IVA esclusa
/ Unità
28,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione