0507796560000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA20/35-XL

Cuscinetto a rullini orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RPNA20/35-XL
Rubix:160000000399393
Produttore:0507796560000
EAN:4012802735826
0507796560000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA20/35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507796560000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA20/35-XL


Cuscinetti a rullini orientabili RPNA, senza anello interno
Aligning needle roller bearings RPNA, without inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x35x35 mm
Peso62 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serierpna..-xl
Regime limite21100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
28,41 IVA esclusa
/ Unità
34,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione