CUSCINETTO A RULLINI RPNA 25/42

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RPNA 25/42
Rubix:999190200021480
Produttore:21573
EAN:7316570955439
CUSCINETTO A RULLINI RPNA 25/42

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RPNA 25/42


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I cuscinetti orientabili a rullini sono autoallineanti e offrono una soluzione compatta per applicazioni in cui lo spazio è limitato. Dato l'elevato numero di rulli, offrono un'elevata capacità di carico. Il loro design interno, che prevede un anello esterno convesso che si inserisce in inserti in gomma concavi racchiusi in una bussola trafilata, consente ai cuscinetti di compensare il disallineamento statico iniziale. I cuscinetti senza anello interno sono una scelta eccellente per ottenere disposizioni di cuscinetti compatte, se l’albero si può temprare e rettificare.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x42x42 mm
Peso109 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serierpna
Regime di riferimento16000 rpm
Regime limite18000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r32,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione