CUSCINETTO A RULLINI RPNA 35/52

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:RPNA 35/52
Rubix:999190200021482
Produttore:21575
EAN:7316571019369
CUSCINETTO A RULLINI RPNA 35/52
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RPNA 35/52


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I cuscinetti orientabili a rullini sono autoallineanti e offrono una soluzione compatta per applicazioni in cui lo spazio è limitato. Dato l'elevato numero di rulli, offrono un'elevata capacità di carico. Il loro design interno, che prevede un anello esterno convesso che si inserisce in inserti in gomma concavi racchiusi in una bussola trafilata, consente ai cuscinetti di compensare il disallineamento statico iniziale. I cuscinetti senza anello interno sono una scelta eccellente per ottenere disposizioni di cuscinetti compatte, se l’albero si può temprare e rettificare.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x52x52 mm
Peso142 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serierpna
Regime di riferimento11000 rpm
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r45 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24,6 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione