0507796640000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA25/42-XL

Cuscinetto a rullini orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RPNA25/42-XL
Rubix:160000000399394
Produttore:0507796640000
EAN:4012802704686
0507796640000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA25/42-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507796640000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA25/42-XL


Cuscinetti a rullini orientabili RPNA, senza anello interno
Aligning needle roller bearings RPNA, without inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x42x42 mm
Peso110 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serierpna..-xl
Regime limite17800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r30500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21300 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
31,23 IVA esclusa
/ Unità
38,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione