0507803100000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA40/62-XL

Cuscinetto a rullini orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PNA40/62-XL
Rubix:160000000399390
Produttore:0507803100000
EAN:4054366701862
0507803100000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA40/62-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507803100000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA40/62-XL


Cuscinetti a rullini orientabili PNA, con anello interno
Aligning needle roller bearings PNA, with inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x62x62 mm
Peso226 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Seriepna..-xl
Regime limite10200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
57,62 IVA esclusa
/ Unità
70,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore