0507802470000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA17/35-XL

Cuscinetto a rullini orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PNA17/35-XL
Rubix:160000000399384
Produttore:0507802470000
EAN:4012802735901
0507802470000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA17/35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507802470000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA17/35-XL


Cuscinetti a rullini orientabili PNA, con anello interno
Aligning needle roller bearings PNA, with inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x35x35 mm
Peso73 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Seriepna..-xl
Regime limite21100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
33,21 IVA esclusa
/ Unità
40,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione