CUSCINETTO A RULLINI RPNA 20/35

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RPNA 20/35
Rubix:999190200021479
Produttore:21572
EAN:7316577722492
CUSCINETTO A RULLINI RPNA 20/35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RPNA 20/35


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I cuscinetti orientabili a rullini sono autoallineanti e offrono una soluzione compatta per applicazioni in cui lo spazio è limitato. Dato l'elevato numero di rulli, offrono un'elevata capacità di carico. Il loro design interno, che prevede un anello esterno convesso che si inserisce in inserti in gomma concavi racchiusi in una bussola trafilata, consente ai cuscinetti di compensare il disallineamento statico iniziale. I cuscinetti senza anello interno sono una scelta eccellente per ottenere disposizioni di cuscinetti compatte, se l’albero si può temprare e rettificare.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x35x35 mm
Peso62 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serierpna
Regime di riferimento19000 rpm
Regime limite22000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19,3 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13,2 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione