0507797370000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA45/62-XL

Cuscinetto a rullini orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RPNA45/62-XL
Rubix:160000000399399
Produttore:0507797370000
EAN:4012802735871
0507797370000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA45/62-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507797370000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA45/62-XL


Cuscinetti a rullini orientabili RPNA, senza anello interno
Aligning needle roller bearings RPNA, without inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x62x62 mm
Peso177 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serierpna..-xl
Regime limite10200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
45,68 IVA esclusa
/ Unità
55,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore