0507799230000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA12/28-XL

Cuscinetto a rullini orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PNA12/28-XL
Rubix:160000000399382
Produttore:0507799230000
EAN:4012802735888
0507799230000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA12/28-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507799230000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA12/28-XL


Cuscinetti a rullini orientabili PNA, con anello interno
Aligning needle roller bearings PNA, with inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x28x28 mm
Peso37 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Seriepna..-xl
Regime limite24100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
27,65 IVA esclusa
/ Unità
33,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione