0507803010000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA35/55-XL

Cuscinetto a rullini orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PNA35/55-XL
Rubix:160000000399389
Produttore:0507803010000
EAN:4012802735956
0507803010000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA35/55-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507803010000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA35/55-XL


Cuscinetti a rullini orientabili PNA, con anello interno
Aligning needle roller bearings PNA, with inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x55x55 mm
Peso177 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Seriepna..-xl
Regime limite11400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r47000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
53,49 IVA esclusa
/ Unità
65,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore