0507797020000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA35/52-XL

Cuscinetto a rullini orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RPNA35/52-XL
Rubix:160000000399397
Produttore:0507797020000
EAN:4012802735857
0507797020000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA35/52-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507797020000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA35/52-XL


Cuscinetti a rullini orientabili RPNA, senza anello interno
Aligning needle roller bearings RPNA, without inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x52x52 mm
Peso131 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serierpna..-xl
Regime limite12900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
38,15 IVA esclusa
/ Unità
46,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore