0507796990000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA30/47-XL

Cuscinetto a rullini orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RPNA30/47-XL
Rubix:160000000399396
Produttore:0507796990000
EAN:4012802688894
0507796990000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA30/47-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507796990000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA30/47-XL


Cuscinetti a rullini orientabili RPNA, senza anello interno
Aligning needle roller bearings RPNA, without inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Peso125 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serierpna..-xl
Regime limite14800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
37,61 IVA esclusa
/ Unità
45,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione