CUSCINETTO A RULLINI PNA 30/52

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PNA 30/52
Rubix:999190200021367
Produttore:17819
EAN:7316571156071
CUSCINETTO A RULLINI PNA 30/52

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI PNA 30/52


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento
I cuscinetti orientabili a rullini sono autoallineanti e offrono una soluzione compatta per applicazioni in cui lo spazio è limitato. Dato l'elevato numero di rulli, offrono un'elevata capacità di carico. Il loro design interno, che prevede un anello esterno convesso che si inserisce in inserti in gomma concavi racchiusi in una bussola trafilata, consente ai cuscinetti di compensare gli errori iniziali di allineamento. I cuscinetti con anello interno si utilizzano nelle applicazioni in cui l’albero non si può temprare e rettificare.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x52x52 mm
Peso181 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Seriepna
Regime di riferimento11000 rpm
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r45 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24,6 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione