0507796480000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA18/32-XL

Cuscinetto a rullini orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RPNA18/32-XL
Rubix:160000000399392
Produttore:0507796480000
EAN:4012802704679
0507796480000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA18/32-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507796480000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA18/32-XL


Cuscinetti a rullini orientabili RPNA, senza anello interno
Aligning needle roller bearings RPNA, without inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x32x32 mm
Peso52 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serierpna..-xl
Regime limite22100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14100 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
27,96 IVA esclusa
/ Unità
34,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione