0507802550000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA20/42-XL

Cuscinetto a rullini orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PNA20/42-XL
Rubix:160000000399385
Produttore:0507802550000
EAN:4012802735918
0507802550000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA20/42-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507802550000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA20/42-XL


Cuscinetti a rullini orientabili PNA, con anello interno
Aligning needle roller bearings PNA, with inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x42x42 mm
Peso136 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Seriepna..-xl
Regime limite17800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r30500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21300 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
38,41 IVA esclusa
/ Unità
46,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore