0507799310000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA15/32-XL

Cuscinetto a rullini orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PNA15/32-XL
Rubix:160000000399383
Produttore:0507799310000
EAN:4047643203418
0507799310000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA15/32-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507799310000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA15/32-XL


Cuscinetti a rullini orientabili PNA, con anello interno
Aligning needle roller bearings PNA, with inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x32x32 mm
Peso62 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Seriepna..-xl
Regime limite22100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
30,26 IVA esclusa
/ Unità
36,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore