0507802800000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA25/47-XL

Cuscinetto a rullini orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PNA25/47-XL
Rubix:160000000399387
Produttore:0507802800000
EAN:4047643079938
0507802800000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA25/47-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507802800000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA25/47-XL


Cuscinetti a rullini orientabili PNA, con anello interno
Aligning needle roller bearings PNA, with inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x47x47 mm
Peso157 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Seriepna..-xl
Regime limite14800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
44,56 IVA esclusa
/ Unità
54,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione