0507802980000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA30/52-XL

Cuscinetto a rullini orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PNA30/52-XL
Rubix:160000000399388
Produttore:0507802980000
EAN:4012802735949
0507802980000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA30/52-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507802980000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI PNA30/52-XL


Cuscinetti a rullini orientabili PNA, con anello interno
Aligning needle roller bearings PNA, with inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x52x52 mm
Peso181 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Seriepna..-xl
Regime limite12900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
46,57 IVA esclusa
/ Unità
56,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione