0507797100000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA40/55-XL

Cuscinetto a rullini orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RPNA40/55-XL
Rubix:160000000399398
Produttore:0507797100000
EAN:4012802735864
0507797100000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA40/55-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507797100000-CUSCINETTO A RULLINI ORIENTABILI RPNA40/55-XL


Cuscinetti a rullini orientabili RPNA, senza anello interno
Aligning needle roller bearings RPNA, without inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x55x55 mm
Peso141 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serierpna..-xl
Regime limite11400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r47000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
42,68 IVA esclusa
/ Unità
52,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione