Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1217-K-TVH-C3, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1217-K-TVH-C3
Rubix:160000000374874
Produttore:0389033260030
EAN:4012801184120
0389033260030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1217-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389033260030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1217-K-TVH-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x150x150 mm
Peso1989 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49500 N
Codice doganale84821090
89,17 IVA esclusa
/ Unità
108,78 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.