Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1310-TVH-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1310-TVH-C3
Rubix:160000000374978
Produttore:0167007750030
EAN:4012801159425


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0167007750030-CUSCINETTO A SFERE 1310-TVH-C3
Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica.
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 1210 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 13..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 42000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore