Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1312-TVH-C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:1312-TVH-C3
Rubix:160000000374982
Produttore:0167008210030
EAN:4012801472449
0167008210030-CUSCINETTO A SFERE 1312-TVH-C3
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167008210030-CUSCINETTO A SFERE 1312-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica.
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso1960 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Carico statico di base, radiale - C0r20800 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5200 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
79,13 IVA esclusa
/ Unità
96,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.