Cuscinetto a rulli conici FAG 32207-A, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 24.25 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:32207-A
Rubix:160000000375816
Produttore:0167125790000
EAN:4012801040334


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 24,25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0167125790000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32207-A
I cuscinetti a rulli conici Schaeffler della serie 322 in qualità X-Life si distinguono per la loro elevata capacità di carico, precisione e durata. Questi cuscinetti a rulli conici a singola fila sono particolarmente indicati per applicazioni nell'industria automobilistica e nell'ingegneria meccanica, dove sono richieste elevate prestazioni in termini di resistenza ai carichi e silenziosità di funzionamento. La tecnologia X-Life migliora la durata e garantisce un allineamento preciso anche in condizioni estreme.
Grazie alla loro costruzione robusta e all'elevata resistenza a vibrazioni e urti, i cuscinetti a rulli conici della serie 322 sono ottimali per l'impiego nelle trasmissioni, nei motori e nei cambi.
Grazie alla loro costruzione robusta e all'elevata resistenza a vibrazioni e urti, i cuscinetti a rulli conici della serie 322 sono ottimali per l'impiego nelle trasmissioni, nei motori e nei cambi.
Cuscinetti a rulli conici, dimensioni principali secondo DIN 720, smontabili, disponibili singoli o in coppia, a fila singola, non sigillati, gabbia in lamiera d'acciaio.
Punti di forza
- I cuscinetti a rulli conici Schaeffler resistono anche ai più elevati carichi radiali e assiali
- Elevata precisione di rotolamento e rigidità
- Lunga durata e affidabilità
- I cuscinetti a rulli conici in qualità X-Life aumentano l'economicità complessiva e migliorano l'impronta di CO₂ delle vostre macchine e impianti
- L'aumento della capacità di carico dinamica consente di raddoppiare i tempi di esercizio a parità di condizioni operative e di spazio d'ingombro
- Minimo usura e ridotta rumorosità grazie alla microstruttura superficiale ottimizzata
- Ridotta generazione di calore nel cuscinetto grazie a un funzionamento a minore attrito e più efficiente dal punto di vista energetico
- Materiale, trattamento termico e superfici sono ideali per requisiti esigenti
- Adatti a numerose applicazioni industriali come ad esempio in macchine agricole, riduttori e applicazioni ferroviarie
- Elevata precisione di rotolamento e rigidità
- Lunga durata e affidabilità
- I cuscinetti a rulli conici in qualità X-Life aumentano l'economicità complessiva e migliorano l'impronta di CO₂ delle vostre macchine e impianti
- L'aumento della capacità di carico dinamica consente di raddoppiare i tempi di esercizio a parità di condizioni operative e di spazio d'ingombro
- Minimo usura e ridotta rumorosità grazie alla microstruttura superficiale ottimizzata
- Ridotta generazione di calore nel cuscinetto grazie a un funzionamento a minore attrito e più efficiente dal punto di vista energetico
- Materiale, trattamento termico e superfici sono ideali per requisiti esigenti
- Adatti a numerose applicazioni industriali come ad esempio in macchine agricole, riduttori e applicazioni ferroviarie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24,5x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 460 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 24,25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 322 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Regime limite | 10300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 84000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 71000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore