Cuscinetto a rulli conici FAG 32948, Diametro esterno: 320 mm | Diametro interno: 240 mm | Larghezza: 51 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:32948
Rubix:160000000380249
Produttore:0190569150000
EAN:4012801413084
0190569150000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32948

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0190569150000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32948


Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x320x320 mm
Peso10300 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie329
Regime di riferimento1160 rpm
Regime limite2000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto51 mm
NormaDIN ISO 355/DIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r118000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1050000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.