Cuscinetto a rulli conici FAG 30304-H, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30304-H
Rubix:999210325075225
Produttore:0957007490000
EAN:4054372707322


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 30304-H
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Serie | 303..-h |
| Regime limite | 12480 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 16,25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 32500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS