Cuscinetto a rulli conici FAG 31311-H, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 21 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:31311-H
Rubix:999210325075118
Produttore:0957021300000
EAN:4054372865718


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 31311-H
Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Serie | 313..-h |
| Regime limite | 4720 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 139000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 117000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS