Cuscinetto a rulli conici FAG 32307-H, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32307-H
Rubix:999210325075182
Produttore:0953901620000
EAN:4054372590856


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0953901620000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32307-H
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Serie | 323..-h |
| Regime limite | 7520 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 32,75 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 113000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 95000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione