Cuscinetto a rulli conici FAG 32915-H, Diametro esterno: 105 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32915-H
Rubix:999210820053241
Produttore:0959355920000
EAN:4054372828164


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 32915-H
Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Serie | 329..-h |
| Regime limite | 5280 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 20 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 124000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 70300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS