Cuscinetto a rulli conici FAG 32920-H, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32920-H
Rubix:999210325075095
Produttore:0956982640000
EAN:4054372706202


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 32920-H
Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | 329..-h |
| Regime limite | 3920 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 211000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 120000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS