Cuscinetto a rulli conici FAG 32305-H, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32305-H
Rubix:999210325075188
Produttore:0954944480000
EAN:4054372621550


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 32305-H
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | 323..-h |
| Regime limite | 10000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25,25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 66000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 58900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS