Cuscinetto a rulli conici FAG 32011-X-H, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 23 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32011-X-H
Rubix:999210325075171
Produttore:0953900490000
EAN:4054372590740


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 32011-X-H
Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Regime limite | 6160 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 23 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 118000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 77000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS