Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIA59/22, Diametro esterno: 39 mm | Diametro interno: 22 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIA59/22
Rubix:160000000399579
Produttore:0007923490000
EAN:4047643027458
0007923490000-CUSCINETTO A RULLINI NKIA59/22

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007923490000-CUSCINETTO A RULLINI NKIA59/22


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere a contatto obliquo NKIA, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5 429-2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x39x39 mm
Peso111 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkia
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.