Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIA5906, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23 mm
Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:NKIA5906
Rubix:160000000399581
Produttore:0007926910000
EAN:4047643027793




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0007926910000-CUSCINETTO A RULLINI NKIA5906
Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere a contatto obliquo NKIA, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5 429-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 147 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkia |
| Guarnizione | aprire |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito