0899669100000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E40-KRR-B>B
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:E40-KRR-B>B
Rubix:999210326082039
Produttore:0899669100000
EAN:4054369814590


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Dettagli del prodotto : 0899669100000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E40-KRR-B>B
Cuscinetto inserto INA E40-KRR-B>B con anello di bloccaggio, dimensioni 40x80x56,5 mm. Gioco CN e tenuta a labbro doppia (2RS) su entrambi i lati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico statico | 2018,35 kg |
| Tipologia | inserto cuscinetto |
| Larghezza | 56,5 mm |
| Tipo di lubrificazione | lubrificazione standard |
| Guarnizione | guarnizione a labbro doppia (2rs) su entrambi i lati |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione