0928135850000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E35-XL-KRR-B>A

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:E35-XL-KRR-B
INA:E35-XL-KRR-B>A
Rubix:999210326082047
Produttore:0928135850000
EAN:4054369909906
0928135850000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E35-XL-KRR-B>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0928135850000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E35-XL-KRR-B>A


Cuscinetti radiali a sfere E..-KRR-B, anello esterno sferico, bloccaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati.

Punti di forza

•Static angular misalignments of the shaft must be compensated, which are caused by mounting inaccuracies and tolerances in the adjacent construction
Very good seals are required in environmental conditions such as dust, contamination, moisture, stone impacts and shocks

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiainserto cuscinetto
Larghezza51,3 mm
€ 32,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.