Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2208-TVH, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2208-TVH
Rubix:160000000374894
Produttore:0167028830000
EAN:4012801160421
0167028830000-CUSCINETTO A SFERE 2208-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167028830000-CUSCINETTO A SFERE 2208-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x80x80 mm
Peso505 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Codice doganale84821090
26,10 IVA esclusa
/ Unità
31,84 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.