Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2307-TVH, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2307-TVH
Rubix:160000000375024
Produttore:0167072140000
EAN:4012801191586


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0167072140000-CUSCINETTO A SFERE 2307-TVH
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 675 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 23..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 9800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 40500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,97 IVA inclusa
- Esaurito