Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2308-K-TVH-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2308-K-TVH-C3
Rubix:160000000375059
Produttore:0389061040030
EAN:4012801191654
0389061040030-CUSCINETTO A SFERE 2308-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389061040030-CUSCINETTO A SFERE 2308-K-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x90x90 mm
Peso903 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Codice doganale84821090
49,64 IVA esclusa
/ Unità
60,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.